曜日別特売
ESZ-25C 圧電ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン) 29219348

ESZ-25C 圧電ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン) 29219348
ESZ-25C 圧電ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン) 29219348

圧電ブザー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29219348品番ESZ-25C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
タイプ-材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニールパッキン:黒色、電源リード線:赤、白、黒、底板:白色質量(g)25使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)1000以上寿命1000(Hr)保存温度範囲(℃)-30~70使用電圧範囲(V)DC5~28最小動作電圧4.2材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABSナット色:黒色RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:4.2使用周囲湿度(%RH)45~85孔径(Φmm)音響:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29219348
2021-05-17
用途: 機械の警報用
農・林・水産業

使用電圧範囲が5~8Vになっていますが、5~28Vだと思います。
ブザー音を視聴できるとよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 29219348
2021-08-03
用途: 包装機械のアラーム用として
昭和フェニックス工業株式会社

安価で高音量 取付も簡単 以前、同等の品が別メーカー発売されてましたが、生産終了で購入出来なくなりました。その代替として使用しています。

対象商品 : 29219357
2020-05-04
用途: 作業場の異常時の警報用として使用

ESZ-26B端子型、25Cリード線型、両方購入し、テストしてみました。端子型の方が用途に合わせて音色を選択し易い様です。従来は70dBタイプを使用していましたので、それと比べますと、大音量105dBな点が良いと思います。欲を言えば、更に大音量なモデルが在れば、是非使ってみたいと思います。端子型の短所は、価格がやや高い感があります。リード線タイプ並の価格であれば、製品用機器には使い易いと思います。欠点は、本体底面の基板面が、紙で簡単に差し込んであるだけの保護なので、簡単に外れてしまいます。やはりプラスチックカバーに変更して欲しいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 29219348
2020-01-20
用途: 製造機械の警報
甘利樹脂工業株式会社

製品の性能は申し分ないのですが、音がたまたま他の警報と同じで紛らわしかった。事前に音を確認できれば良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする