KENWOOD
KENWOODの トランシーバー
KENWOODの 本体 トランシーバー
KENWOODの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
Hyper DEMITOSS ハイパワーデジタルトランシーバー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29219445
品番
TMZ-D504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
資格不要。登録手続きだけで使えるコンパクト車載型トランシーバー。
仕様
【建物が林立する市街地】
車載型⇔携帯型:約0.5〜1km
車載型⇔車載型:約1〜3km
【見通しの良い郊外】
車載型⇔携帯型:約1〜4km
車載型⇔車載型:約3〜10km
用途
地域活動、レジャー、ビジネス等
付属品
スピーカーマイクロホン、ワンタッチ式車載アングル、マイクフック、取扱説明書、登録申請書類一式
質量(g)
611
電源電圧
DC13.8V±10% / DC26.4V±10%(マイナス接地)
チャンネル数
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×25×150.4(突起物含まず)
周波数範囲
許可された351MHz帯
送信出力
1/5W