曜日別特売
- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743

 

- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743
- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743
- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743
- フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219743

フタ付きセット 収納ボックス 深型 キャスター付きセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
ホワイト
内容量1セット(4個)注文コード29219743品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×310セット内容ふた付き収納ボックス4個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)280質量(g/個)1.2底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29219524
2023-04-05
用途: コロナ患者対応の予防衣のストックに使用
医療法人山柳会医療・福祉・介護関連業

予防衣は 1枚づつ個包装されて 10枚で一つのビニール入って納品されますが
一枚づつ取り出すことが困難になるため、この容器に入れて1枚づつ清潔に取り出して
使用できます。30枚くらいストックできます。

対象商品 : 29219759
2020-07-18
用途: 家のごみ箱替わり。
製造業

プラスチックごみやビン、缶、
紙ごみ、紙パック
新聞紙チラシ等分別に使っています。
(戸建ての家で収集日まで整理して保持しておかないといけないので。-)
大きいので箱の中で上記の通り分別しています。
小さいとかさ高く、さらにあっちこっち開けて
アクセスしないといけないので大雑把に分けています。
普段は汚れたまま捨てるごみではないので、
蓋を開けておけるのも便利です。
一番上の箱なんかはもう、蓋自体を取っ払っています。
来客時は閉じておきます。
その他散らかした家の中のものの、一時的退避場所
等に使っています。
外の人から見たらまさかそんなものが入っているとは、な箱です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする