- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219795

 

- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219795 - フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219795 - フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219795 - フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219795

フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード29219795 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

サンドピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×240 用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。 セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個) 材質ポリプロピレン 本体深さ内寸(mm)205 質量(g/個)1.1 底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする