曜日別特売
- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219813

 

- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219813
- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219813
- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219813
- フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29219813

フタ付きセット 収納ボックス 浅型キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード29219813品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。サンドブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×240セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)205質量(g/個)1.1底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする