- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220023

 

- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220023
- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220023
- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220023
- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220023

フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)
サンドブラウン
内容量1セット(2個)注文コード29220023品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、たっぷり入るワイドタイプ。スリムタイプを上に2個ピッタリ積み重ね可能。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。サンドブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×465×310セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)280質量(g/個)1.8底部寸法(幅×奥行)(mm)470×305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする