- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220039

 

- フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220039 - フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220039 - フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220039 - フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220039

フタ付きセット 収納ボックス ワイド深型 キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) サンドピンク 注文コード29220039 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、たっぷり入るワイドタイプ。スリムタイプを上に2個ピッタリ積み重ね可能。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

サンドピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×465×310 用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。 セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個) 材質ポリプロピレン 本体深さ内寸(mm)280 質量(g/個)1.8 底部寸法(幅×奥行)(mm)470×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする