- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220154

 

- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220154 - フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220154 - フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220154 - フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220154

フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) スモークブラウン 注文コード29220154 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計6色展開。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

スモークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×310 用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。 セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個) 材質ポリプロピレン 本体深さ内寸(mm)280 質量(g/個)1 底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29220154 - 29220145 - フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする