曜日別特売
- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220179

 

- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220179
- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220179
- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220179
- フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット YAMAZEN(山善) 29220179

フタ付きセット 収納ボックス スリム深型 キャスター付きセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(2個)サンドピンク注文コード29220179品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計6色展開。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス3個まで)。厚手のタオルやぬいぐるみ、ペットボトルなどの収納向きな深型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。

用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。サンドピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×310セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)材質ポリプロピレン本体深さ内寸(mm)280質量(g/個)1底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする