軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
仮眠用で収納にスペースをとらないものを探していました。身長が190cmなので、これ一択でした。厚さが6cmくらいあってくれるといいのですが、この値段なのでコスパ高いと思います。
背中と腰の疲労から痛みがあったので購入しました。身長182㎝ 体重90㎏の私でも十分な大きさと何より腰が沈まないのがとても心地よく熟睡できます。6つ折りで収納もコンパクト 大満足です!
ベッドマットの劣化により、身体が沈むようになったので、上敷き用に購入しました。かためで、しっかりサポートできているので快適です。
2度めの購入ですかための硬さが気にいっていますありがとうございます