曜日別特売
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364

MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364
MK4-S(BR) 全面かため 高硬度 4つ折りマットレス アキレス 29220364

全面かため 高硬度 4つ折りマットレス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100×40
サイズシングルロング
内容量1枚注文コード29220364品番MK4-S(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,037
販売価格(税別)
5,488

全面かためのウレタンフォームを使用したマットレス。沈み込みが少なく心地よい、高硬度タイプ。硬度の基準、N(ニュートン)数が高く、全面190N。体が沈みにくく、しっかり支える。折りたたんでも高さ16cmになり、コンパクトで収納がしやすい。軽くて上げ下ろしが簡単。梱包は茶袋で段ボールなどと違い、処分がしやすい。マットレス、そのまま、敷布団の上など使い方はさまざま。布団の上に敷くと寝心地が変わり、おすすめ。薄くても体をしっかり支えるアキレス製ウレタンフォーム。敷き布団に合う、長さ210cmのロングタイプ。四つ折りタイプで収納に便利。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。ブラウンサイズシングルロング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100×40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000 525 160質量(kg)2材質(中材)ウレタンフォーム(かたさ190N)材質(側地)ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29220373
2020-10-24
用途: 往診先の整体施術のためのマットレスとして
サービス業

高硬度の硬さが、寝心地が良く、施術する側の負担も軽減されます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする