曜日別特売
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425

 

AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425
AK-1(BK) 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220425

3つ折り バランスマットレス 腰部固め

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード29220425品番AK-1(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腰部かためのバランス構造マットレス。硬度の基準、N(ニュートン)数は全身でバランスよく配置されていて、頭と肩部分のかたさは95N(ふつう)、腰部分は110N(かため)、脚部は75N(やわらかめ)。程よいクッション感が体を包み込む感覚。折りたたんでも高さ15cmになり、コンパクトで収納がしやすい。重量は1.7kgなので軽くて上げ下ろしが簡単。梱包は茶袋で段ボールなどと違い、処分がしやすい。マットレス、そのまま、敷布団の上など使い方はさまざま。

用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×1920×50収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910 640 150質量(kg)1.7サイズシングル材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)(無地タイプ)ポリエステル100%、(チェックタイプ)ポリエステル65%、綿35%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする