テンピュール
テンピュールの ベッド・寝具
テンピュールの 枕
低反発枕 ソナタピロー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29220757
品番
50022-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大人気を誇るシンフォニーの進化した新しい形の枕。首や肩にぴったりとフィットする三日月型。より形にこだわって誕生した枕。
用途
TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。
質量(kg)
1.3
呼び寸法
S
保証期間
お買い上げ日より3年
高さ(cm)
9.5
反発度
低反発
材質(中材)
ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)
40×61
材質(側地)
ポリエステル99%、ポリウレタン1%