AK-TV BR ごろ寝クッション テレビ枕 アキレス 29220897 AK-TV BR ごろ寝クッション テレビ枕 アキレス 29220897 AK-TV BR ごろ寝クッション テレビ枕 アキレス 29220897 AK-TV BR ごろ寝クッション テレビ枕 アキレス 29220897 AK-TV BR ごろ寝クッション テレビ枕 アキレス 29220897

ごろ寝クッション テレビ枕

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード29220897 品番AK-TV BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くつろぎながらテレビが見られるテレビ枕。中身には、高密度ウレタンを使用しておりしっかり支える。背もたれを展開すると、寝転がってテレビを見るのに最適クッションに変身。仰向けでも、うつぶせでもちょうど良いサイズ感で、くつろぎサイズに。折りたためば持ち運びやすい形に。

ブラウン 用途ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具、ソファ、座椅子として。 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×750〜900×330〜370 材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29220888
2021-08-23
用途:
座る

私(成人男性)には、サイズが小さすぎます。せっかく買ったので、使っていますが。

対象商品:
29220888
2019-05-29
用途:
昼寝やテレビ鑑賞

へ垂れにくい、良い塩梅の硬さです。幅が少し狭く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする