A4-S ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29221064 A4-S ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29221064 A4-S ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29221064 A4-S ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ 29221064

ワンキー式 耐火金庫

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29221064 品番A4-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×419×368 用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368 耐火時間1時間
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29221064
2018-12-17
用途:
書類の保存
サービス業

耐火性能のものが欲しかった。簡単に開閉できてつkしがってが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする