日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
プッシュボタン式 耐火金庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29221089
品番
KS-20E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×426×368
容量(L)
20
用途
金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
材質
外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×426×368
施錠方法
プッシュボタン錠
耐火時間
1時間
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません