日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
大型耐火金庫 特殊マグネット錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29221116
品番
KMA70-6TD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×502×677
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
325×315×490
容量(L)
50
用途
金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×502×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×315×490
施錠方法
マグネット錠
耐火時間
1時間
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません