YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
天然木 折りたたみ供物台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29221186
品番
HKK-45(OBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
天然木桐を使用した供物台。小物を置ける棚板は、取り外し可能。使わないときは脚を折りたたんで、スリムに収納。経机としての使用も最適。脚の裏面には床のキズを防ぐ、フェルト付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×250×60
用途
仏具、経台、経つくえ、お供え机、お供え台、法事机、御供物台として。
材質
天然木桐材(ラッカー塗装)
質量(kg)
1
色
オークブラウン
耐荷重(kg)
天板5、棚板3
棚板耐荷重(kg)
3
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×250×200
取扱説明書:
(0.53MB)