LED電球 E26 広配光

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29229324 品番EG-A60GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

光広がる広配光タイプでしっかり明るいLED電球。
配光角度230度だから、天井や壁もふんわり照らします。

口金E26 光色電球色 仕様60W相当 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ60×117 質量(g)80 定格消費電力(W)8.5 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)844 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29229306
2023-06-27
用途:
お風呂のライトに
クライムワークス 様 (サービス業)

ちゃんと点灯するLED電球で明るさも十分です。お風呂の防水ライトケースの中にも収まりました。

対象商品:
29229315
2023-07-23
用途:
リビングの照明に
サービス業

残念ですが、使用して2年半でついたり消えたりしました。耐久性がありません。
スーパーで買ってきた色んなメーカーのを9個同時に交換したのですが、
ほかのメーカー品は大丈夫です。

対象商品:
29229306
2023-01-18
用途:
廊下とか
金融・保険業

明るくて電気量低くて助かってます。つけっぱなしにすることが多いのでLEDランプは重宝します。

対象商品:
29229306
2022-07-12
用途:
室内灯
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものに比べはるかに安い。メーカー品なのでさらに安心します。

1人が参考にしています
対象商品:
29229333
2022-03-19
用途:
通常の照明として使用
有限会社ライフ・ゴーズ・オン 様 (サービス業)

通常の電球の大きさで十分な明るさのものを探していたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29229315
2022-05-05
用途:
事務所の照明
株式会社本間工芸 様 (製造業)

思っていた以上に明るかった
使い方によってはいい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29229324
2021-10-26
用途:
デスクの裸電球と交換。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も安く明るいので文句もありません。2個以前購入しましたが他にも取り付ける所があるので次回もリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
29229333
2021-08-30
用途:
ビリヤード台のライト
アロウズビリヤード 様 (サービス業)

ビリヤード台は明るくないといけないのですがちゃんと明るくてよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする