FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Qフィッツカラーハンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
29229656
品番
#782-L
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め。カラータイプ。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
34
質量(g/ダース)
408
ゲージ数
13
入数(双)
1
色(すべり止め)
ラベンダー
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応