FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
キャッチャー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29229726
品番
#932
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
32
質量(g/ダース)
384
ゲージ数
15
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応