FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
キャッチャー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
29229735
品番
#932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
紺
質量(g)
32
質量(g/ダース)
384
ゲージ数
15
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応