キャッチャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード29229744 品番#933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン 質量(g)35 質量(g/ダース)420 ゲージ数15 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29229708
2024-01-31
用途:
梱包作業
製造業

以前より使用してた商品でとても使いやすい軍手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする