FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
キャッチャー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
29229769
品番
#933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
色
紺
入数(双)
1
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール
材質(手袋)
ナイロン
質量(g/双組)
35
色(すべり止め)
黒
厚さ(cm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応