しっくりがっちり厚手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 29229778 品番 #19-5P-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)¥695 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちり。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7 手の平幅(cm)7 手のひらまわり(cm)14 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)57 質量(g/ダース)684 ゲージ数7 入数(双)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)黄色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする