FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
しっくりがっちり厚手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
29229787
品番
#19-5P-L
参考基準価格(税別)
¥695
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
小指の指又が下がってしっくり、指の付け根にゴムが入ってがっちり。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
65
質量(g/ダース)
780
ゲージ数
7
機能
フィット感
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応