FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Tドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
29229805
品番
#10-5P
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋に指又強化すべり止め、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
70
質量(g/ダース)
840
ゲージ数
7
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応