Tドット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 29229839 品番 #11-5P
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、すべり止めがピンクで女性向き

サイズ女性用(M) 全長(cm)21 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)54 質量(g/ダース)648 ゲージ数7 入数(双)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ピンク RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29229848
2022-04-01
用途:
検品等の作業

おもに段ボール製品を扱う作業に使用しています、滑り止めもついているのでしっかり握れますし、また程よい厚みがあり、ゴワゴワ感が無いのでとてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする