FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Eドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29229893
品番
#21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、エステル糸使用型崩れしにくい強い手袋、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル
色
白
質量(g)
55
質量(g/ダース)
660
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用