FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Nドット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29229909
品番
#30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫でカラフルなナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ナイロン・アクリル・ポリエステル
色
赤
質量(g)
60
質量(g/ダース)
720
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応