FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
職人氣塾ナイロンすべり止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3双)
注文コード
29229988
品番
#38-3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2本編みの手袋厚手タイプにすべり止め付、丈夫なナイロン手袋、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
色
黒
入数(双)
3
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール
材質(手袋)
ナイロン・アクリル・ポリエステル
質量(g/双組)
70
色(すべり止め)
黒
厚さ(cm)
0.2