FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
エコロリサイクル手袋すべり止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29230146
品番
#322
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
PETボトルで作った糸で作った厚手タイプの手袋、天然ゴムのすべり止め付、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプ
サイズ
M
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
再生ポリエステル
色
白
質量(g)
51
質量(g/ダース)
612
ゲージ数
7
入数(双)
1
エコマーク認定
認定
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(すべり止め)
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
19103086