てくびショート厚手すべり止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード29230164 品番#362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手首が短い2本編みの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、軽作業、荷物運搬に最適

サイズM 全長(cm)17 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)46 質量(g/ダース)552 ゲージ数7 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)黄色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする