FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
日本花子
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
29230234
品番
#511-5P
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、女性向き
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
42
質量(g/ダース)
504
ゲージ数
7
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
性別
女性用