FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
日本こてつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
29230268
品番
#532-5P
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。7ゲージの丈夫な厚手タイプのすべり止め手袋。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
56
質量(g/ダース)
672
ゲージ数
7
入数(双)
5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応