FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
悟空
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29230277
品番
#590
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリエステル・アクリル・綿
色
白
質量(g)
55
質量(g/ダース)
660
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応