FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
ミセス悟空
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29230304
品番
#591
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋、女性サイズ。
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
手袋:綿/アクリル/ポリエステル すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
50
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
1
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用