FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
女性用すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6双)
注文コード
29230313
品番
#598-6P
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋、女性サイズ。
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿・アクリル・ポリエステル
色
白
質量(g)
49
質量(g/ダース)
588
ゲージ数
7
入数(双)
6
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用