FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
ナノドット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29230374
品番
#802-L
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
極小の粒状すべり止めでやわらかなタッチ、通気性・フィット感抜群のすべり止め手袋。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール
色
黒
質量(g)
27
質量(g/ダース)
324
ゲージ数
15
機能
通気性、すべり止め
入数(双)
1
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黒
滑り止め効果
極小粒状滑り止め
RoHS指令(10物質対応)
対応