FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
キャッチャー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
29230408
品番
#933-L-3P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
通気性・フィット感に優れた手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
35
質量(g/ダース)
420
ゲージ数
15
入数(双)
3
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応