BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の マリン/ボート用品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 燃料タンク
6ガロン(22L)燃料タンク ARB6G/C14540
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29232009
品番
ARB6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。
30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L)
22.7
仕様
【JCI認可】あり、【残量ゲージ】あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
590×300×235
タンク容量
6ガロン
注意
※フィッティング取付部には必ず耐油性のシールテープをご利用ください。