オイルチェンジャー用パイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29233208 品番 CJ-169HC
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。

寸法(mm)6×860

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29233217
2026-01-05
用途:
自動車のオイル交換

最近の車種はオイルの上抜き防止対策としてオイル注入経路経が異様に細く絞られているのですが、本品4mm径ではギリギリ通過出来ました。
また、パイプ経が細いのでオイルの吸い出しに時間がかかるのでは?と心配しましたが、まぁまぁの吸出し速度で許容範囲かと思います。

2025-11-03
用途:
オイル交換
株式会社大公建設 様

本体よりもパイプの消耗が早いかと思い、念のために購入。 しかしながら、パイプの消耗劣化は予想よりもゆっくりのようです。 それでも、予備として持っていれば安心で、いつでも作業が出来ます。

対象商品:
29233217
2022-11-30
用途:
車用オイル交換
有限会社サクセス21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前買ったパイプは、太過ぎて車種によっては、全部オイルを吸い上げる事が出来ませんでした。このパイプに替えてオイル交換がスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29233217
2022-05-31
用途:
スズキ車用
電気・ガス・熱供給・水道業

色々調べてこれにたどり着きました。JXトレーディング OC-40 手動式 オイルチェンジャー 4Lのメインホースにそのまま繋げました。オイル交換にはまだ使用していませんが問題ないでしょう。価格が安いのもGood

5人が参考にしています
対象商品:
29233208
2023-01-22
用途:
車のオイル交換
その他業種

色々ありましたが、商品自体には大変満足しています。
これからも引続きモノタロウを利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする