曜日別特売
CJ-169SN オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233235

オイルチェンジャーOR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)6.5
内容量1個注文コード29233235品番CJ-169SN
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。

付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ質量(kg)2.3容量(L)6.5寸法(Φ×mm)150×640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233226
2021-06-25
用途: 船外機のオイル抽出
農・林・水産業

何度か空気を送り込めばあとは勝手にホースがみるみる吸ってくれるので簡単に使用することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする