C13710 アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233375

C13710 アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233375
C13710 アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233375
C13710 アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233375

アクセスハッチ C137

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開口部(mm)210×283
内容量1個注文コード29233375品番C13710
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!

寸法(mm)【穴あけ】245×317外寸(mm)328×400取付穴(mm)5開口部(mm)210×283開き角度(度)100
注意
※完全防水ではありませんので、水の侵入が問題となる箇所への設置はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233366
2024-03-19
用途: ヤマハSRV20の生簀に使用してます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

マイボートの生簀に使用しています。
純正の生簀蓋が大きすぎて使い勝手が悪かったので、
こちらのアクセルハッチを購入取り付けしました。
品質面もなかなか良い感じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする