アクセスハッチ C137

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29233384 品番 C13711
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!

寸法(mm)【穴あけ】268×516 外寸(mm)348×596 取付穴(mm)5 開口部(mm)233×481 開き角度(度)100
注意
※完全防水ではありませんので、水の侵入が問題となる箇所への設置はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29233366
2024-03-19
用途:
ヤマハSRV20の生簀に使用してます。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

マイボートの生簀に使用しています。
純正の生簀蓋が大きすぎて使い勝手が悪かったので、
こちらのアクセルハッチを購入取り付けしました。
品質面もなかなか良い感じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする