BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
T-トップライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29233558
品番
MA080-2
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【最小取付可能コンソール】300
幅(mm)
【最大取付可能コンソール】1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1700×1400×2040
パイプ径(Φmm)
32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※デッキ取付用ネジは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません