BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
手ぶらベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29233585
品番
BM-DSBT-100-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)
790〜1050
色
ブルー
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250〜380