BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
手ぶらベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29233594
品番
BM-DSBT-100-R
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)
790〜1050
色
レッド
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250〜380