BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の コンテナー/備品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の その他備品
パワフルフラッシャー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29234477
品番
BM-DS-SF
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品
ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋
使用電圧(V)
12
電源コード(m)
3
連続使用時間(分)
(最大)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×78×132
流量(L/min)
26
注意
※本製品は60HP以上のHONDA・TOHATSU船外機、全メーカー150HP以上の船外機には使用できません。
※冷却系統ですでに塩が固着しているエンジンは、上記に該当しないエンジンでもご使用いただけない場合があります。
※塩分を放置するとエンジン内部のアルミ部分の電蝕・腐蝕が進みエンジントラブルの原因となるため、使用後に船外機内部の塩分を取り除く必要があります。