LEDスリムドームライト

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)11.52 注文コード29235089 品番J-8818LEDSS
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。

取付穴径Φ3.3(mm) 厚さ(mm)9.5 サイズ 質量(g)260 径(Φmm)196 電圧(V)12 消費電力(W)11.52 スイッチプッシュ式 色温度(K)5000〜5500 防塵防水性能IP66 光束(Lm)1152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29235073
2020-05-18
用途:
キャンピングカーのルームライトととして販売。
合名会社ミナミ無線電器商会 様

小型で明るく設置も簡単なので今後もお客様に勧めていこうと思います。

対象商品:
29235073
2020-01-22
用途:
ヨットの船内灯
オーエヌオー エンジニアリング 有限会社 様

薄型で通常色は明るくていいが赤色灯がやや照度不足。
タッチセンサーが慣れないと反応しないときがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする